Se utiliza para agilizar el proceso de engrase en maquinarias, equipos industriales, vehículos pesados y livianos, así como en sistemas que requieren lubricación periódica. Ideal para talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas y operaciones en minería y transporte.
Está fabricado en hierro, con una presión de trabajo de 55 bares y una presión máxima de 103 bares. Posee rosca de 1/8" y un mecanismo de bloqueo y desbloqueo rápido que asegura la conexión firme durante el engrase.
Este acople se aplica en engrasadoras manuales con pico de 1/8", sobre puntos de engrase en maquinaria agrícola, equipos industriales, vehículos de carga, automóviles y sistemas mecánicos que emplean graseras tipo alemite.
Permite optimizar los tiempos de trabajo al facilitar la conexión y desconexión rápida. Su diseño ergonómico posibilita operar con una sola mano, mejorando la comodidad y seguridad del operario. Además, asegura una sujeción firme que evita pérdidas de grasa y reduce riesgos de desconexión accidental.
Debe utilizarse únicamente con engrasadoras manuales compatibles con pico de 1/8". Se recomienda verificar la presión máxima antes de operar para evitar daños en el acople o en la herramienta. Almacenar en un lugar seco para prevenir corrosión.
| Material | Hierro |
| Presión de Trabajo | 55 bares |
| Presión Máxima | 103 bares |
| Rosca | 1/8” |