Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR PARA PUNTAS 1/2" ZEBRA

Código 90715 13 03 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
ADAPTADOR con encastre de 1/2 a 10MM
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Adaptador de 1/2 pulgada a hexágono de 10 mm.

Usos

Para utilizar puntas con encastre de 10 mm en herramientas de Encastres de 1/2 pulg.

Características

Zebra Cuality. Cuadrado interno de 1/2" con salida hexagonal de 10mm

Aplicaciones

Para utilizar puntas de 10 mm en llaves crique de 1/2"

Beneficios

Permite adaptar las puntas con encastre de 10mm a las herramientas más utilizadas con encastre de 1/2".

Importante, a tener en cuenta

DATOS TECNICAS

Accionamiento (S2) 1/2 pulgadas
Tipo de accionamiento Cuadrado interno
Tamaño de la punta (S1) 10 mm
Tipo de punta Hexágono interior
Longitud (L1) 37 mm