Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE P/ SEGUROS SEEGER DE CAJA

Código 90715 02 20 | Peso 0.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Alicate profesional para anillos Seeger de caja, fabricado en acero cromo-vanadio con mango antideslizante y cabeza cromada, según norma DIN 5254.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 387.984,08 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El alicate para anillos Seeger de caja de Würth está diseñado para trabajos de precisión en sistemas de retención internos. Fabricado bajo norma DIN 5254 Forma A, cuenta con una superficie de agarre paralela que asegura una manipulación firme y segura del anillo. Su estructura está hecha en acero cromo-vanadio, lo que garantiza alta resistencia y durabilidad, mientras que la cabeza cromada mejora la protección contra la corrosión. El mango está recubierto en plástico antideslizante, ofreciendo un agarre cómodo y seguro incluso en condiciones de trabajo exigentes. Con una longitud total de 200 mm (8 pulgadas), es una herramienta robusta y confiable para tareas mecánicas e industriales.

Usos

Se utiliza para instalar y retirar anillos Seeger internos en cajas, alojamientos o componentes mecánicos. Es ideal para tareas de mantenimiento, armado de transmisiones, motores, sistemas hidráulicos y otros mecanismos que emplean este tipo de retención.

Características

El alicate está fabricado en acero cromo-vanadio, con cabeza cromada y mango con cobertura plástica antideslizante. Cumple con la norma DIN 5254 Forma A. Tiene una longitud total de 200 mm (8”), un ángulo de apertura de aproximadamente 27°, una distancia entre puntas (L2) de 45 mm y una profundidad de agarre (L3) de 10 mm.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, líneas de producción, reparación de maquinaria pesada, automotriz, agrícola y equipos de precisión. Se aplica sobre componentes con alojamientos internos que requieren anillos Seeger para su fijación.

Beneficios

Ofrece precisión y seguridad en la manipulación de anillos Seeger internos. Su construcción robusta garantiza larga vida útil, incluso en uso intensivo. El mango antideslizante mejora el control y reduce la fatiga del operario. El cumplimiento con norma DIN asegura compatibilidad y calidad profesional.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre equipo de protección personal, especialmente gafas, durante el uso. No aplicar fuerza excesiva fuera de los parámetros de diseño. Mantener limpio y seco para preservar el estado del mango y evitar oxidación en la cabeza.

Tabla de datos

Código Norma Forma Largo total (L1) Pulgadas Ángulo α L2 (mm) L3 (mm)
90715 02 20 DIN 5254 A 200 mm 8” ca. 27° 45 mm 10 mm

También te puede interesar

También te puede interesar