UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AVELLANADOR CON ENCASTRE BIT

Código 9069413 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Avellanador con encastre bit hexagonal de 1/4", fabricado en HSS-E, con tres filos de corte a 90°, ideal para trabajos de avellanado, chanfleado y desbaste en múltiples materiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
para tornillos en milimetros de
4 5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para avellanar, chanflear y desbastar distintos materiales, tanto en procesos industriales como en tareas de mantenimiento y montaje. Es apto para trabajos de precisión en acero, aluminio, cobre, plásticos técnicos y madera.

Características

Fabricado en HSS-E con tres filos de corte a 90°, según DIN 335C. Posee encastre hexagonal de 1/4" conforme a DIN 3126C, lo que permite su uso en herramientas eléctricas y manuales. Su diseño antideslizante con tres enganches evita el resbalamiento durante el trabajo. Incluye tabla de velocidades para optimizar el rendimiento según el diámetro.

Aplicaciones

Compatible con destornilladores eléctricos, taladros y desbastadores manuales. Se aplica en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, carpintería, montaje de estructuras y fabricación de maquinaria.

Beneficios

Alta versatilidad para trabajar sobre distintos materiales. Compatibilidad con herramientas eléctricas y manuales. Mayor precisión y seguridad gracias al encastre antideslizante. Larga vida útil al utilizar aceite de corte recomendado, lo que reduce costos operativos y mejora la eficiencia.

Esta mecha avellanadora está fabricada según norma DIN 335C, con encastre hexagonal de 1/4" conforme a DIN 3126C, lo que la hace compatible con destornilladores eléctricos, taladros y herramientas manuales. Su diseño con tres filos de corte a 90° permite realizar tareas de avellanado, chanfleado y desbaste en acero, metales no ferrosos, plásticos y madera. El encastre antideslizante de tres enganches garantiza seguridad y precisión durante el trabajo