Se utiliza para sostener y manipular motores de manera segura durante procesos de reparación, mantenimiento o inspección. Es ideal para trabajos que requieren rotación del motor para acceder a distintas partes sin esfuerzo físico excesivo.
Posee un cabezal giratorio con rotación de 360°, estructura en caños rectangulares, pintura a fuego resistente a agentes agresivos, ruedas de nylon con ejes forjados, ruedas delanteras giratorias para facilitar el desplazamiento, traba de seguridad para fijar el cabezal, refuerzo estructural en acero y diseño plegable para optimizar el espacio de guardado.
Está especialmente indicado para talleres mecánicos, garajes, centros de servicio automotriz y espacios de mantenimiento de flotas, donde se realizan tareas sobre motores de vehículos livianos o medianos.
Permite una manipulación cómoda y segura del motor, mejora la eficiencia del trabajo mecánico al ofrecer acceso total al motor, garantiza una larga vida útil por sus materiales resistentes, facilita el traslado dentro del taller gracias a sus ruedas giratorias y ofrece seguridad adicional con su sistema de traba.