Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANCO TELESCOPICO PORTATIL

Código 90957 270 745 | Peso 1.37Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Banqueta telescópica portátil de plástico, liviano y resistente, con altura regulable y correa de transporte. Ideal para trabajos en taller o exteriores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La banqueta plegable Würth está diseñada para brindar una solución práctica y cómoda en tareas que requieren movilidad y soporte. Fabricada en plástico resistente, cuenta con un sistema de expansión mediante giro de sus extremos, permitiendo ajustar la altura en 12 niveles hasta un máximo de 45 cm. Su tamaño cerrado es de 25 x 7 cm, con un peso de 1,20 kg y una capacidad de carga de hasta 110 kg. Incluye una correa de transporte de 109 cm que facilita su traslado y almacenamiento en espacios reducidos.

Usos

Se utiliza como asiento o soporte en tareas de mantenimiento, inspección, reparación, montaje o limpieza, tanto en interiores como en exteriores. Es especialmente útil en talleres mecánicos, líneas de producción, áreas de servicio técnico, y trabajos de campo donde se requiere movilidad.

Características

Fabricado en plástico de alta resistencia, con estructura telescópica ajustable en 12 niveles de altura. Soporta hasta 110 kg. Diámetro de 245 mm (9,75”). Peso de 1,20 kg. Incluye correa de transporte de 109 cm. Fácil de abrir y cerrar mediante giro de base.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies planas y firmes en talleres, galpones, plantas industriales, zonas de carga y descarga, patios, y espacios abiertos. No debe utilizarse inclinado ni sobre superficies irregulares.

Beneficios

Su diseño compacto y liviano permite transportarlo fácilmente y guardarlo en espacios reducidos. La altura regulable lo hace versátil para distintos tipos de tareas. La correa integrada facilita su traslado sin necesidad de herramientas adicionales. Ideal para operarios que se desplazan entre distintos puntos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

No apoyar el banco inclinado, ya que puede desarmarse la malla telescópica. Utilizar siempre sobre superficies planas y estables. Al abrir o cerrar, girar la base en el sentido indicado para evitar daños en el mecanismo.

También te puede interesar

También te puede interesar