Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CABEZAL AUTOAJUSTABLE STILSON

Código 91952 120 001 | Peso 0.69Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cabezal autoajustable Stilson diseñado para acoplarse a mangos de fuerza telescópicos, ideal para ajustar tuercas y tornillos con seguridad y precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 422.585,24
$ 143.990,00 Precio sin impuestos nacionales
66% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cabezal autoajustable Stilson tipo pata de gallo cuenta con un mecanismo accionado por resorte que permite una rápida adaptación a diferentes tamaños de piezas. Fabricado en acero al cromo-vanadio (Cr-V), ofrece alta resistencia y durabilidad. Su diseño especial con mordaza autoajustable proporciona una acción de trinquete que facilita el reposicionamiento sin perder agarre. Incorpora tres puntos de contacto dentados para garantizar firmeza y seguridad en cada ajuste. Compatible con mangos de fuerza telescópicos

Usos

Este cabezal se utiliza para trabajos de ajuste y sujeción en tareas mecánicas, mantenimiento industrial, reparación automotriz, montaje de estructuras y operaciones en minería y petróleo. Es ideal para ajustar tuercas, tornillos y piezas en espacios reducidos donde se requiere versatilidad y rapidez.

Características

El cabezal autoajustable Stilson cuenta con un rango de apertura de 20 mm a 48 mm (13/16” – 1 7/8”), lo que permite adaptarse a diferentes tamaños de piezas. Está fabricado en acero al cromo-vanadio (Cr-V), garantizando alta resistencia y durabilidad. Su largo total es de 131,8 mm, y el diámetro interior en la zona cilíndrica es de 16,5 mm (no aplicable en el cono). El diseño incluye una mordaza autoajustable accionada por resorte y tres puntos de contacto dentados para asegurar un agarre firme y seguro.

Aplicaciones

Se aplica sobre piezas con cabezas hexagonales y redondeadas, así como en superficies cilíndricas dentro del rango de apertura especificado. Es apto para uso en caños, pernos, válvulas y componentes metálicos en equipos industriales, automotores y maquinaria pesada.

Beneficios

Ofrece ajuste rápido y seguro sin necesidad de cambiar herramientas, reduciendo tiempos de trabajo. Su diseño autoajustable permite trabajar con diferentes tamaños de piezas, incluso con cabezas redondeadas, evitando deslizamientos. La construcción en Cr-V asegura resistencia al desgaste y larga vida útil, lo que lo convierte en una opción confiable para entornos exigentes

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con mangos compatibles (Cód. 91952 120 004). No aplicar sobre piezas fuera del rango de apertura indicado. Evitar golpes o sobrecarga para preservar el mecanismo de resorte. Almacenar en lugar seco para prevenir corrosión

Datos técnicos

Rango de apertura 20 mm - 48 mm (13/16“ - 17/8“)
Material Cr-V
Largo 131,8 mm
Diametro interior encastre 16,5 *

También te puede interesar

También te puede interesar