Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CANULA MEZCLADORA P/ANCLAJE QUIMICO

Código 90903 420 001 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La cánula mezcladora Würth es un accesorio diseñado para garantizar la correcta mezcla y aplicación del mortero químico bicomponente en anclajes. Permite una dosificación uniforme y segura del producto en perforaciones para fijaciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 5.772,91 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cánula mezcladora Würth, código 90903 420 001, se utiliza junto con cartuchos de mortero químico bicomponente para anclajes en hormigón, ladrillos y bloques huecos. Su diseño asegura la mezcla homogénea de los componentes dentro del cartucho y la inyección precisa en el orificio perforado. Se enrosca directamente en la boquilla del cartucho y permite realizar un cordón previo antes de la aplicación para garantizar la correcta dosificación. Es reutilizable mientras el producto no haya endurecido, y se reemplaza fácilmente para continuar el trabajo sin desperdicios. Descripción del producto: Las divisiones internas hacen que los componentes se combinen de manera equitativa y completa, evitando concentraciones de catalizador. 

Usos

Se emplea para la instalación de anclajes químicos en trabajos de fijación de estructuras metálicas, barandas, puertas, toldos, antenas, bandejas portacables y maquinaria industrial. Es indispensable en procesos donde se requiere alta resistencia y seguridad en soportes macizos o huecos.

Características

Está fabricada en material plástico resistente y cuenta con un diseño helicoidal interno que garantiza la mezcla homogénea del mortero químico. Posee conexión roscada para cartuchos Würth y una longitud adecuada para alcanzar el fondo del taladro, permitiendo además el control visual de la cantidad de producto aplicado.

Aplicaciones

La cánula mezcladora se aplica en perforaciones realizadas en hormigón, ladrillos macizos, ladrillos huecos y bloques de hormigón. Es compatible con sistemas de anclaje químico Würth y accesorios como varillas roscadas, casquillos y redecillas.

Beneficios

Garantiza la correcta mezcla de los componentes del mortero químico, reduce desperdicios y asegura una aplicación uniforme. Su instalación es sencilla y el reemplazo no requiere herramientas adicionales. Es compatible con diferentes diámetros de perforación y accesorios Würth, lo que la convierte en una solución práctica y segura.

Importante, a tener en cuenta

Se debe cambiar la cánula mezcladora cada vez que se interrumpa el uso prolongado para evitar obstrucciones por endurecimiento del producto. No se debe reutilizar la cánula si el mortero ha comenzado a fraguar. Es importante almacenar en lugar fresco y seco junto con el cartucho, evitando exposición directa al sol. Antes de la aplicación, se recomienda realizar un cordón previo de unos cinco centímetros para asegurar la mezcla correcta.

También te puede interesar

También te puede interesar