Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLOS DE ACERO TIPO PINCEL

Código 90714 693 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Cepillos tipo pincel con alambres ondulados, diseñados para trabajos de limpieza y remoción de óxido, pintura, rebabas y residuos en superficies metálicas. Ideales para uso en taladros.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro externo en milimentros
17 25
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT MIX CEPILLOS $ 33.585,72
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los cepillos pincel están fabricados con alambres ondulados de acero al carbono, lo que les otorga gran resistencia y durabilidad en tareas exigentes. Se utilizan principalmente para eliminar óxido, pintura, escoria de soldadura y otros contaminantes en superficies metálicas. Cuentan con un eje de 6 mm que permite su montaje en taladros eléctricos, asegurando un trabajo eficiente en espacios reducidos y superficies irregulares.

Usos

Se emplean para limpieza interna de orificios, tuberías y piezas con geometrías complejas, así como para eliminar rebabas y residuos de combustión. Son útiles en procesos de mantenimiento, reparación y acabado en talleres mecánicos, metalúrgicos y líneas de producción.

Características

Los cepillos pincel están fabricados con alambres ondulados de acero al carbono, lo que les brinda gran resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. Poseen un diámetro de 11/16” (aproximadamente 17 mm) y un eje de 6 mm que permite su montaje seguro en taladros eléctricos. Están diseñados para operar a una velocidad máxima de 4.500 rpm y cuentan con rosca de 1/4”, lo que asegura compatibilidad con herramientas estándar. Su estructura compacta y el tipo de alambre ondulado facilitan la limpieza profunda en superficies metálicas y zonas de difícil acceso.

Aplicaciones

Aplicables sobre superficies metálicas como acero templado, acero al carbono y otros metales ferrosos. Son ideales para piezas automotrices, componentes industriales, moldes y estructuras metálicas.

Beneficios

Ofrecen alta durabilidad y resistencia al desgaste, permitiendo una limpieza profunda sin dañar la pieza. Su diseño compacto facilita el acceso a zonas difíciles y reduce el tiempo de trabajo en comparación con métodos manuales. Compatibles con taladros estándar, lo que evita la necesidad de herramientas especiales.

Importante, a tener en cuenta

Respetar la velocidad máxima indicada para evitar daños en el cepillo y riesgos para el operador. No aplicar presión excesiva durante el uso, ya que puede deformar los alambres y reducir la vida útil. Utilizar siempre elementos de protección personal (gafas, guantes). No recomendado para superficies blandas o no metálicas.

Datos técnicos

Diámetro externo Diámetro externo Vástago Vástago
mm pulg mm pulg RPM Tipo de Alambre Material del alambre Aplicación Código Emb
25 1 6 1/4” 4.500 Ondulado Acero Acero al carbono 90714 691 214 1
17 11/16 6 1/4” 4.500 Ondulado Acero Acero al carbono 90714 691 215 1