Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CERA PARA CAVIDADES EN SPRAY

Código 90892 082 105 | Peso 0.50Kg. | Vto. 13/12/2026
Embalaje de 1 unidades
Cera en aerosol para cavidades, formulada para brindar protección duradera contra la corrosión en zonas internas de carrocerías expuestas a humedad, condensación y acumulación de agua.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 93.368,44
$ 47.190,00 Precio sin impuestos nacionales
49% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT PROTECCION VEHICULAR $ 159.492,52
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La cera para cavidades en spray, es un producto a base de agua con alta capacidad de fluencia y viscosidad media, lo que le otorga excelente capilaridad. Forma una capa espesa de 50 µm que protege eficazmente contra la oxidación. Posee alta resistencia al calor y buena flexibilidad en frío. Está libre de compuestos aromáticos, lo que la hace compatible con pinturas disponibles en el mercado y con componentes de caucho y plástico. Su fórmula con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) la convierte en una opción más segura y sustentable para el usuario.

Usos

Se utiliza para proteger cavidades internas de carrocerías de vehículos, especialmente en zonas propensas a la corrosión como pliegues, juntas y rincones donde se acumula humedad. Es ideal para tratamientos posteriores a reparaciones por accidentes o para mantenimiento preventivo en vehículos expuestos a ambientes húmedos.

Características

Producto a base de agua, color beige, capa de protección de 50 µm, alta fluencia y capilaridad, buena penetración en zonas difíciles, resistencia al calor, flexibilidad en frío, libre de aromáticos, bajo COV. Compatible con pinturas del mercado y componentes plásticos y de caucho. Se recomienda agitar durante 2 a 3 minutos antes de usar y aplicar manos cruzadas para mejor cobertura. En vehículos expuestos a humedad, aplicar dos manos.

Aplicaciones

Está indicada para cavidades de carrocerías de autos, camiones, colectivos y maquinaria. Se aplica en zonas internas como juntas, pliegues y rincones de difícil acceso, donde la acumulación de agua puede generar corrosión. Compatible con superficies pintadas, plásticas y de caucho.

Beneficios

Repele el agua y desplaza la humedad, evitando la corrosión en zonas críticas. Su alta penetración permite alcanzar pliegues y rincones inaccesibles con otros productos. La compatibilidad con pinturas y componentes plásticos lo hace versátil para distintos tipos de vehículos. Su bajo contenido de COV lo convierte en una opción más segura para el usuario y el ambiente.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar. Aplicar manos cruzadas para mejorar la cobertura. En vehículos expuestos a humedad, aplicar dos manos. No se menciona compatibilidad con thinner ni necesidad de lijado. Se recomienda aplicar en condiciones controladas para asegurar la correcta formación de la capa protectora.

También te puede interesar

También te puede interesar