UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA DOBLE FAZ GRIS

Código 90894 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Ancho en milimentros x Largo en metros
12 X 3 19 X 20 24 X 3 6 X 10
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Cintas doble faz compuestas de adhesivos y espumas acrílicas que presentan gran resistencia para aplicaciones internas

Características

Excelente adhesión y conformación con la superficie, resistencia a los disolventes, calor y humedad. Buena resistencia a altas temperaturas, rayos UV y agentes químicos.

Aplicaciones

Se utiliza para la adhesión sobre gran cantidad de materiales: aluminio, chapas metálicas, fibra de vidrio reforzada, policarbonato y plásticos de la industria automotriz

Beneficios

Sustituyen diferentes fijaciones como remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos Reducen el ruido ya que eliminan las vibraciones de las uniones mecánicas