Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA ENMASCARAR ALTA ADHESIÓN

Código 992050 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
18mm 24mm 48mm
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT PISTOLA DE PINTURA PREMIUM HVLP 1.3 + CINTAS DE REGALO $ 603.790,00
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Base adhesiva Goma natural
Material base Papel crepé
Espesor 0.12 mm
Resistencia térmica 70 °C x 60 min
Vida útil 12 meses
Resistencia a rayos UV mayor duración comparado con cintas amarillas

Medidas

Código Ancho Largo
90992 050 018 3/4" - 18mm 164' - 50M
90992 050 024 1" - 24mm 164' - 50M
90992 050 048 2" - 48mm 164' - 50M