Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COBRE

Código 90893800 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Grasa de cobre adhesivo en pasta y aerosol, resistente a altas temperaturas y presiones. Ideal para lubricar, desmontar y proteger piezas metálicas frente a la corrosión y a las altas temperaturas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Presentación
EN AEROSOL EN PASTA
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT MAXIMA RESISTENCIA $ 101.383,35
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El CU 800 de Würth es un compuesto de cobre adhesivo disponible en formato pasta y aerosol, formulado con grasa semi sintética y metal blando. Su color característico es cobre, con una densidad de 1,1 g/cm³ y olor típico. Está diseñado para soportar temperaturas extremas, desde -40°C (en aerosol) hasta 1200°C, y ofrece un punto intermitente mínimo de 250°C en pasta y 200°C en aerosol. Libre de AOX y silicona, este producto proporciona lubricación duradera y protección contra fogonazos, soldaduras en frío o por óxido, desgaste, corrosión y fricción. Además, su contenido de cobre le otorga buena conductividad eléctrica.

Usos

Se utiliza para facilitar el desmontaje de piezas sometidas a altas temperaturas y presiones, prevenir el agarrotamiento por calentamiento, mejorar la conductividad eléctrica en conexiones, y proteger superficies metálicas en procesos de mantenimiento industrial, automotriz, minero y petrolero. Es ideal para trabajos de lubricación, protección anticorrosiva y recuperación de roscas barridas.

Características

Resiste temperaturas de hasta 1200°C y altas presiones. Posee efecto lubricante prolongado y propiedades protectoras contra diversos tipos de desgaste y corrosión. Buena conductividad eléctrica gracias al cobre. Libre de AOX y silicona. Disponible en pasta (100 g) y aerosol (300 ml).

Aplicaciones

Puede aplicarse como pasta antiengrane para evitar que se suelden las piezas por temperatura, elementos de sujeción, piezas sueltas, polos y bornes de batería, boquillas de pistolas de soldadura, juntas de estanqueidad, masas de ruedas, roscas, tornillos de escape y tapa de cilindro, bujías, cojinetes, articulaciones y superficies deslizantes. Compatible con materiales metálicos y componentes sometidos a fricción o calor.

Beneficios

Ofrece una solución eficaz para evitar el agarrotamiento de piezas, facilitar el desmontaje, mejorar la conductividad en conexiones eléctricas y prolongar la vida útil de componentes expuestos a condiciones extremas. Su resistencia térmica y capacidad de protección lo convierten en una opción confiable frente a productos convencionales.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar sobre superficies calientes o en funcionamiento. Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar el contacto con alimentos o zonas sensibles. Utilizar en ambientes ventilados. No contiene AOX ni silicona, lo que lo hace apto para múltiples aplicaciones sin dejar residuos perjudiciales.

Datos técnicos

Base química Grasa de base semi sintética que contiene metal blando
Color Cobre
Densidad 1,1g/cm3
Olor Característico
Temperatura mínima (pasta) -20°C
Temperatura mínima (aerosol) -40°C
Temperatura máxima 1200°C
Punto intermitente mínimo (pasta) 250°C
Punto intermitente mínimo (aerosol) 200°C

Contenido

Descripción Contenido Código emb
En pasta 100 g 90893 800 1 1
En aerosol 300 ml 90893 800 1