Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 9 LLAVES ALLEN PUNTA BOLA

Código 90715 40 100 | Peso 0.46Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 9 llaves Allen acodadas con punta bola, ideal para trabajos en ángulo y espacios reducidos, presentado en porta llaves deslizable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 269.364,15
$ 131.890,00 Precio sin impuestos nacionales
51% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El juego de llaves Allen acodadas con punta bola de Würth está compuesto por 9 piezas métricas en medidas de 1.5 a 10 mm. Cada llave cuenta con punta esférica en uno de sus extremos, lo que permite trabajar en ángulos de hasta 25° respecto al eje del tornillo, facilitando el acceso en zonas complicadas. El diseño acodado mejora la aplicación de torque y maniobrabilidad. El set incluye un porta llaves deslizable que permite mantener las herramientas organizadas y facilita su transporte. Este producto forma parte de la línea Zebra Quality, lo que garantiza altos estándares de fabricación, precisión y durabilidad.

Usos

Se utiliza para ajustar o aflojar tornillos con cabeza hexagonal interna en tareas de montaje, mantenimiento, reparación y armado, especialmente cuando el acceso directo no es posible.

Características

El set incluye 9 llaves Allen acodadas con punta bola en medidas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Se entrega en porta llaves plástico deslizable.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, metalúrgicas, carpinterías, líneas de producción, armado de maquinaria, bicicletas, muebles, equipos electrónicos y cualquier entorno donde se utilicen tornillos Allen métricos en posiciones anguladas.

Beneficios

Permite trabajar en ángulos de difícil acceso gracias a la punta bola. El diseño acodado mejora el torque y la comodidad de uso. El porta llaves deslizable facilita la organización y evita pérdidas. La calidad Zebra asegura resistencia al desgaste y precisión en el ajuste.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar las llaves como palanca o para golpear. Verificar que la medida sea la correcta para evitar dañar el tornillo. Mantener las llaves limpias y secas para preservar su precisión. Guardar en el porta llaves para evitar extravíos.

Tabla de datos

Código Medidas incluidas (mm) Cantidad Presentación
90715 40 100 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 9 piezas Porta llaves deslizable

También te puede interesar

También te puede interesar