Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESINFECTANTE P/AIRE ACONDICIONADO

Código 90893 764 10 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Spray desinfectante para sistemas de aire acondicionado vehicular, diseñado para eliminar gérmenes, bacterias, hongos y malos olores, con aplicación directa mediante sonda de rocío.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El limpiador de aire acondicionado es un producto formulado especialmente para la limpieza profunda y desinfección del sistema, actuando directamente sobre el intercambiador de calor. Gracias a su sonda larga con terminal especial, permite una aplicación precisa incluso en zonas de difícil acceso, eliminando eficazmente microorganismos y residuos acumulados. Su fórmula libre de AOX protege el medio ambiente y cumple con normativas locales de alcantarillado. La eficacia del producto ha sido certificada por un instituto externo, logrando una reducción del 100% de gérmenes en solo 5 minutos. Cada aerosol incluye una manguera PE de aproximadamente 80 cm con inyector.

Usos

Spray especial para la limpieza y desinfección de sistemas de aire acondicionado de vehículos. Desinfecta, limpia y protege, eliminando gérmenes, bacterias y hongos, además de quitar el olor desagradable con eficacia.

Características

El producto viene en presentación de 300 ml e incluye una manguera de PE de 80 cm con inyector. Su aplicación se realiza con el sistema de ventilación apagado, utilizando la mitad del contenido por uso. Es libre de AOX, tiene acción prolongada, y su eficacia desinfectante está certificada según normas de la Sociedad Alemana para Higiene y Microbiología (DGHM).

Aplicaciones

Está diseñado para aplicarse directamente sobre el intercambiador de calor del sistema de aire acondicionado del vehículo, ingresando a través de la manguera de desagote del agua condensada. Actúa eficazmente sobre superficies internas del sistema, incluso en zonas con grasa o suciedad acumulada.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y efectiva para eliminar gérmenes y malos olores del sistema de aire acondicionado, mejorando la calidad del aire en el habitáculo. Su aplicación sencilla y precisa permite ahorrar tiempo en el proceso de mantenimiento. Además, al ser libre de AOX, es seguro para el medio ambiente y cumple con regulaciones locales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda realizar una prueba preliminar para verificar la compatibilidad con los materiales del sistema. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante del vehículo. Después de aplicar el producto, se debe esperar al menos 10 minutos antes de volver a encender el sistema de ventilación. Se sugiere realizar esta limpieza al menos una vez al año.