Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR FLEXIBLE PARA TUBOS

Código 90613 473 3 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador flexible de 1/4", ideal para trabajar en zonas de difícil acceso como abrazaderas de mangueras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 95.540,39 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El destornillador flexible para tubos está diseñado con una varilla cilíndrica de acabado negro mate y punta según norma DIN 3126-D 6.3. Su estructura flexible permite acceder a espacios reducidos o de difícil maniobrabilidad, como zonas detrás de tubos, abrazaderas de mangueras o componentes montados en lugares estrechos. Fabricado bajo estándares Zebra Quality, ofrece resistencia y durabilidad para trabajos exigentes en mantenimiento y montaje.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento automotriz, industrial y de maquinaria, especialmente en zonas donde el acceso directo con herramientas rígidas es limitado. Ideal para ajustar o aflojar abrazaderas, tornillos en espacios confinados y componentes tubulares.

Características

Varilla cilíndrica flexible, punta DIN 3126-D 6.3, acabado negro mate, encastre cuadrado, mango ergonómico, largo total de 150 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre sistemas de refrigeración, líneas de combustible, sistemas hidráulicos, abrazaderas de mangueras, conexiones en motores, y estructuras con tubos o caños. Compatible con puntas cuadradas estándar de 1/4".

Beneficios

Permite trabajar en espacios reducidos sin desmontar componentes, mejora la eficiencia en tareas de mantenimiento, y ofrece una solución práctica para ajustes en zonas de difícil acceso. Su diseño flexible evita daños en piezas cercanas y facilita el trabajo en condiciones incómodas.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar únicamente con puntas compatibles de 1/4". No aplicar fuerza excesiva que pueda dañar la varilla flexible. Verificar el tipo de inserción antes de usar.

También te puede interesar

También te puede interesar