UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR LARGO PLANO

Código 906134 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Destornillador plano Zebra con varilla cilíndrica, acabado negro mate y diseño largo, ideal para trabajos industriales y de precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para atornillar y desatornillar tornillos planos en tareas de ensamblaje, mantenimiento, reparación y montaje, tanto en entornos industriales como domésticos.

Características

Cuenta con varilla cilíndrica de acabado negro mate, diseño largo para mayor alcance, punta fabricada según normas DIN 5264-A e ISO 2380, cumplimiento de la norma DIN 5265 y tecnología Black Point. Forma parte de la línea Zebra Quality.

Aplicaciones

Es ideal para trabajos en ensamblaje de muebles, instalaciones eléctricas, mantenimiento de equipos electrónicos, tareas de taller, líneas de producción y trabajos de bricolaje.

Beneficios

Ofrece alta precisión gracias a la tecnología Black Point, durabilidad por el cumplimiento de normas internacionales, y versatilidad para múltiples aplicaciones. El diseño largo permite trabajar en zonas de difícil acceso sin perder control ni comodidad.

El destornillador plano Zebra está diseñado para tareas exigentes en entornos industriales, de mantenimiento y bricolaje. Su varilla cilíndrica con acabado negro mate ofrece resistencia al desgaste y a la corrosión. El diseño largo permite alcanzar tornillos en zonas profundas o de difícil acceso. La punta está fabricada conforme a las normas DIN 5264-A e ISO 2380, y el producto cumple además con la norma DIN 5265. Incorpora tecnología Black Point, que mejora la precisión y durabilidad de la punta. Este modelo forma parte de la línea Zebra Quality, que garantiza altos estándares de fabricación y rendimiento.