Se utiliza para atornillar y desatornillar tornillos planos en tareas de precisión, especialmente en espacios reducidos o de difícil acceso. Es ideal para ajustes finos, ensamblajes delicados y trabajos técnicos.
Cuenta con varilla cilíndrica, acabado cromado mate, diseño corto, punta certificada según DIN 5264-A e ISO 2380, cumplimiento de la norma DIN 5265 y tecnología Black Point. Está respaldado por la certificación Zebra Quality. Con una punta plana de 0.8x4mm (espesor x ancho), 25mm de largo de varilla, mango de 65mm de largo y 31mm de diámetro
Es apto para trabajos en talleres mecánicos, reparaciones electrónicas, ensamblaje de muebles, mantenimiento de dispositivos pequeños, relojería, y tareas de precisión en líneas de producción o mantenimiento industrial.
Ofrece alta precisión en trabajos delicados, excelente durabilidad gracias al cromado mate, y facilidad de uso en espacios reducidos. La punta Black Point mejora la resistencia al desgaste y la exactitud en el ajuste. La certificación Zebra garantiza calidad profesional.