Se utiliza para cortes en tareas de construcción, mantenimiento, reformas y montaje. Es ideal para operarios que trabajan en obra, carpintería metálica, instalaciones sanitarias, eléctricas y estructuras de hormigón.
Segmento sinterizado. Corte en seco y húmedo. Agujeros de enfriamiento. Corte limpio. Centro: 22,23 mm. Altura de segmento: 10 mm. Ancho de segmento: de 2,2 mm a 2,6 mm según el diámetro. Máxima velocidad: 80 m/s. Máxima RPM: de 6.650 a 13.300 según el modelo. Norma EN 13236. Este disco diamantado está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en condiciones de trabajo exigentes. Su capacidad para realizar cortes tanto en seco como en húmedo lo convierte en una herramienta flexible y conveniente para los profesionales de la construcción.
Aplicable sobre hormigón, ladrillo, ladrillo hueco, tejas, adoquines, hormigón lavado y tuberías de hormigón. Recomendado para uso en sitios de construcción y trabajos con materiales de obra.
Ofrece cortes rápidos y precisos con menor desgaste. El diseño turbo y los agujeros de enfriamiento mejoran la disipación de calor y prolongan la vida útil del disco. Su versatilidad permite trabajar en múltiples materiales de construcción. Ideal para uso profesional en obra.