Se utiliza en tareas de mantenimiento, reparación, limpieza industrial, remoción de materiales adheridos, preparación de superficies y trabajos donde se requiere aplicar fuerza con precisión. Ideal para operarios de línea, mecánicos, metalúrgicos y personal de mantenimiento.
Hoja de acero inoxidable AISI de 1,8 mm, mango también de acero inoxidable AISI, tapón de golpe esférico con eje hasta la hoja, mango ergonómico de dos componentes con superficie antideslizante y amortiguación de golpes, hoja pulida para fácil limpieza, longitud total de 235 mm.
Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, cerámicas, vidriadas o pintadas, siempre que se requiera raspar, remover o preparar. También es útil en talleres, líneas de producción, flotas de transporte, minería y petróleo.
Alta resistencia a la corrosión, apta para uso con martillo sin dañar la herramienta, diseño ergonómico que reduce la fatiga, limpieza sencilla gracias a la hoja pulida, mayor seguridad por su superficie antideslizante. Ideal para trabajos intensivos y prolongados.