Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR DE RETENES DOBLE

Código 91952 001 06 | Peso 0.37Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor de retenes doble con cabeza de palanca y dos ganchos diseñados para adaptarse a la mayoría de los sellos de aceite y grasa, ofreciendo una herramienta práctica y resistente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 223.712,06 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El extractor de retenes doble está fabricado en una sola pieza para garantizar mayor durabilidad y resistencia. Su hoja está construida en acero inoxidable tratado térmicamente, con una dureza de 46-48 HRC, lo que asegura una excelente capacidad de trabajo en entornos exigentes. El mango combina materiales PP y TPR, proporcionando un agarre cómodo y seguro. Con una longitud total de 310 mm, esta herramienta está diseñada para facilitar la extracción de retenes sin dañar las superficies circundantes.

Usos

Se utiliza para extraer retenes, sellos de aceite y grasa en procesos de mantenimiento y reparación mecánica. Es ideal para trabajos en talleres automotrices, líneas de producción, mantenimiento industrial, y operaciones en equipos pesados, donde se requiere remover retenes sin comprometer la integridad de las piezas.

Características

Hoja de acero inoxidable tratado térmicamente con una dureza de 46-48 HRC, acompañada de un mango ergonómico fabricado en PP + TPR para ofrecer mayor comodidad y agarre seguro; cuenta con una longitud total de 310 mm y un diseño de una sola pieza que incrementa la durabilidad, además de una cabeza equipada con dos ganchos diferentes para adaptarse a distintos tipos de retenes.

Aplicaciones

Aplicable en motores, cajas de transmisión, sistemas hidráulicos y equipos industriales que emplean retenes para evitar fugas de lubricantes. Funciona sobre superficies metálicas y componentes donde se alojan sellos de aceite y grasa.

Beneficios

Ofrece una extracción segura y eficiente de retenes sin dañar las piezas, reduciendo tiempos de trabajo y evitando costos por reparaciones adicionales. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil, mientras que el diseño ergonómico mejora la comodidad del operario.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar la herramienta para aplicaciones distintas a la extracción de retenes, ya que podría dañarse o generar accidentes. Mantenerla limpia y almacenada en un lugar seco para evitar corrosión en la hoja. No aplicar fuerza excesiva que exceda la resistencia del material.

También te puede interesar

También te puede interesar