Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNO MANUAL NEUMATICO PLUS DE 6MM

Código 90703 230 0 | Peso 0.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Torno neumático manual de alto rendimiento con encastre de 6 mm, ideal para tareas de desbaste, pulido y rebarbado en superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 262.130,31 Precio sin impuestos nacionales
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT TORNO 6MM + FRESAS DE REGALO $ 180.290,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El torno manual neumático Plus de Würth está diseñado para trabajos exigentes que requieren precisión y potencia. Posee encastre de 6 mm, carcasa de goma reforzada y texturizada que brinda mayor comodidad durante el uso. Su diseño compacto y liviano facilita la maniobrabilidad, mientras que la entrada de aire giratoria en 360° evita torceduras de manguera. Incluye perilla reguladora de caudal de aire para adaptar la herramienta a distintas aplicaciones. Funciona con fresas de vástago de 6 mm y está pensado para operarios que necesitan eficiencia en tareas continuas.

Usos

Torno neumático manual plus de 6MM diseñado para trabajar en gran variedad de superficies de forma práctica y cómoda

Características

Opera a 25.000 RPM, con un peso de 0,4 kg, dimensiones de 158 x 38 x 60 mm, consumo de aire de 113 L/min, potencia de 0,3 HP, presión de trabajo de 6,3 bar, rosca de conexión de aire de 1/4” hembra, boquilla de 6 mm y requiere manguera de 9 mm de diámetro. Incluye entrada de aire giratoria 360° y regulador de caudal.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas, piezas fundidas, soldaduras y componentes que requieran terminación o ajuste fino. Compatible con fresas metálicas y de aluminio de vástago de 6 mm.

Beneficios

Su diseño ergonómico y liviano permite trabajar con precisión y comodidad. La carcasa de goma reforzada mejora el agarre y la seguridad. La entrada de aire giratoria evita torceduras de manguera, prolongando la vida útil del equipo. El regulador de caudal permite ajustar la potencia según el tipo de trabajo, optimizando el rendimiento.

Importante, a tener en cuenta

El producto no incluye racor ni acople. Se recomienda lubricar regularmente la herramienta a través de la conexión de aire, utilizando filtro lubricador y aceite para máquinas neumáticas. Lubricación mínima recomendada: 1 g/min. El rendimiento puede verse afectado por presión de aire, suciedad, lubricación y condiciones ambientales.

Datos Técnicos

Velocidad 25.000 RPM
Peso 0,4 kg
Dimensiones 158 x 38 x 60 mm
Consumo de aire 113 L/min
Potencia 0,3 HP
Diámetro de manguera recomendada 9 mm
Rosca de conexión de aire 1/4” hembra
Presión de trabajo 6,3 Bar
Boquilla 6 mm

También te puede interesar

También te puede interesar