Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GAFAS DE SEGURIDAD CASTOR

Código 90899 107 016 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Los anteojos de seguridad CASTOR ofrecen protección ocular de visión completa, con diseño ergonómico y materiales resistentes, ideales para entornos industriales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 63.845,65
10
$ 59.285,16
7% OFF
20
$ 54.724,67
14% OFF
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT LIJADORA + GAFAS DE REGALO $ 627.990,00
Calificación:

Detalles del producto

Los anteojos de seguridad CASTOR están diseñados para brindar una protección integral en trabajos donde existe riesgo de impacto, salpicaduras o partículas en suspensión. Su estructura flexible se adapta cómodamente al rostro, permitiendo el uso sobre anteojos recetados y en conjunto con mascarillas respiratorias. El lente panorámico de policarbonato transparente garantiza una visión periférica sin distorsiones, mientras que el sistema de ventilación indirecta evita el ingreso de líquidos y mejora la comodidad durante el uso prolongado. Cumple con la norma EN 166 y ofrece protección UV hasta 380 nm, con resistencia mecánica clase B (hasta 120 m/s). Usos

Usos

Se utilizan en tareas de mantenimiento industrial, metalurgia, mecánica, laboratorios, minería, construcción, y cualquier actividad donde se requiera protección ocular contra impactos, salpicaduras químicas o polvo en suspensión. Son aptos para operarios de línea, técnicos, personal de seguridad e higiene, y trabajadores en ambientes con riesgo ocular.

Características

Alta protección sin comprometer la visibilidad periférica. Comodidad superior gracias a su marco flexible y diseño ergonómico. Versatilidad para distintos tipos de usuarios y entornos. Seguridad certificada bajo normas internacionales. Ideal para uso prolongado sin molestias.

Aplicaciones

Lente de policarbonato transparente con protección UV de hasta 380 nm. Resistencia mecánica clase B (impactos hasta 120 m/s). Sistema de ventilación indirecta. Compatible con anteojos recetados y mascarillas. Cinta elástica ajustable para un calce seguro. Norma EN 166.

Beneficios

Alta protección sin comprometer la visibilidad periférica. Comodidad superior gracias a su marco flexible y diseño ergonómico. Versatilidad para distintos tipos de usuarios y entornos. Seguridad certificada bajo normas internacionales. Ideal para uso prolongado sin molestias.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en actividades que superen la resistencia mecánica especificada. Almacenar en lugar seco y protegido del sol directo para conservar la integridad del lente. Limpiar con productos adecuados para evitar rayaduras o pérdida de transparencia.

GAFAS DE SEGURIDAD CASTOR

Color del lente Material del lente Protección UV Norma EN Resistencia mecánica
Transparente Policarbonato 380 nm EN 166 EN 166

También te puede interesar

También te puede interesar