Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Código 90893 106 | Peso 0.44Kg. | Vto. 18/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Aceite deslizante sintético en aerosol con PTFE, diseñado para lubricación en condiciones extremas de temperatura y tolerancia, con alta estabilidad térmica y protección prolongada contra la corrosión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 37.384,16
12
$ 34.891,56
7% OFF
24
$ 32.398,96
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La grasa HHS 5000 de Würth es un aceite deslizante completamente sintético con PTFE, formulado para ofrecer máxima seguridad lubricante en aplicaciones exigentes. Su composición permite alcanzar zonas de difícil acceso y mantener la lubricación incluso en condiciones de alta temperatura y presión. El PTFE actúa como lubricante de emergencia cuando la película de grasa se rompe, asegurando protección continua. Es compatible con plásticos, O-rings, X-rings y superficies pintadas, y no deja residuos de coque. Su color es transparente y soporta temperaturas de operación entre -20 °C y +200 °C, con picos temporales de hasta +250 °C.

Usos

Se utiliza para lubricar componentes sometidos a altas temperaturas y tolerancias ajustadas, como articulaciones de válvulas, cojinetes, cadenas expuestas al calor y rieles de deslizamiento. Es ideal para mantenimiento industrial, automotriz, agrícola, minero y de transporte, donde se requiere una lubricación confiable y duradera.

Características

Aceite sintético con PTFE. Alta estabilidad térmica. Color transparente. Rango de temperatura: -20 °C a +200 °C (hasta +250 °C temporalmente). Compatible con plásticos, O-rings y X-rings. Neutro en superficies pintadas. Resistente a salpicaduras, agua salada, ácidos livianos y soluciones alcalinas. No contiene siliconas, resinas ni ácidos. No deja residuos de coque.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas, plásticas y pintadas, en piezas como válvulas, cojinetes, cadenas, rieles y mecanismos sometidos a fricción térmica. Su fórmula permite una lubricación efectiva en zonas no visibles y de difícil acceso, incluso bajo condiciones extremas.

Beneficios

Ofrece lubricación efectiva en zonas de difícil acceso y bajo condiciones extremas. El PTFE garantiza continuidad en la lubricación cuando la grasa convencional falla. Proporciona protección contra la corrosión a largo plazo, no se oxida ni deja residuos, y es seguro para una amplia variedad de materiales. Su fórmula asegura una reserva lubricante confiable en el uso diario.

Importante, a tener en cuenta

Para lograr el efecto óptimo, se recomienda limpiar el punto a lubricar antes de cada aplicación. Estas instrucciones son recomendaciones basadas en experiencia práctica. No se aceptan reclamos por usos fuera de las condiciones recomendadas. El producto no contiene siliconas, resinas ni ácidos, y debe aplicarse en ambientes compatibles con su rango térmico.

También te puede interesar

También te puede interesar