Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

IMAN MULTIANGULO

Código 90691 180 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Imán multiángulo para fijación rápida y precisa de piezas metálicas durante trabajos de soldadura y montaje.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 106.540,50 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El imán multiángulo WÜRTH es un fijador magnético diseñado para sostener piezas metálicas en distintos ángulos durante tareas de soldadura, ensamblado o montaje. Su estructura compacta y angular permite utilizarlo con diversas herramientas y en múltiples posiciones. Ofrece una fijación firme y segura, con extracción sencilla mediante volcación lateral. Está indicado para uniones de piezas metálicas planas, onduladas o redondas, y permite trabajar con precisión en ángulos de 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, además de otras posiciones como 105°, 120° y 180°. Su diseño práctico reemplaza la necesidad de asistencia adicional, optimizando tiempos y costos de trabajo.

Usos

Se utiliza como soporte magnético para mantener piezas metálicas en posición durante procesos de soldadura, armado, ajuste o montaje. Es ideal para trabajos en estructuras metálicas, herrerías, talleres de mantenimiento, líneas de producción y tareas de ensamblado industrial.

Características

Medidas: 96 x 64 mm. Potencia de sujeción: 27 kg. Peso neto: 260 g. Permite fijación en múltiples ángulos: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, y también 105°, 120°, 180°. Diseño compacto, fácil de manipular y compatible con diversas herramientas. Extracción rápida por volcación lateral.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas planas, curvas o redondas. Compatible con piezas de acero y otros metales ferrosos. Utilizado en soldaduras, montajes estructurales, fabricación de maquinaria, mantenimiento industrial y armado de componentes.

Beneficios

Al sustituir al segundo hombre en el montaje, ahorra tiempo y costos laborales. Su forma compacta y angular lo hace compatible con una amplia gama de herramientas y situaciones de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar