UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ANCLAJE QUIMICO + PISTOLA DE REGALO

Código 444053 | Peso 7.47Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit de ANCLAJE QUIMICO mas una PISTOLA de REGALO!
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 354.288,00 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Se utiliza en aplicaciones de fijación estructural, como la instalación de anclajes en hormigón, la sujeción de elementos metálicos y el refuerzo de estructuras. Ideal para obras civiles, carpintería metálica, intalaciones industriales y montaje de soportes y barandillas.

Características

Apto para asegurar estructuras de madera y metal, perfiles de metal, tuberías, varillas, etc Los cartuchos se pueden utilizar hasta la fecha de caducidad indicada sustituyendo la cánula mezcladora o cerrándolo con tapón de cierre. Mortero de resina de reacción de 2 componentes, poliéster sin estireno.

Aplicaciones

Aprobado para mampostería en ladrillos sólidos, ladrillos huecos, concreto no fisurados, zona de compresión de concreto, bloques huecos hechos de concreto y concreto liviano.

Beneficios

Proporciona una fijación más fuerte y segura que los anclajes mecánicos tradicionales. Permite trabajar en materiales con perforaciones cercanas sin riesgo de fracturas. Su resistencia a agentes químicos y a la intemperie lo hace ideal para aplicaciones en exteriores e industrias.

95918 242 300 ANCLAJE QUIMICO WIT-PM 200 - 300 ml 12 unidades
90891 320 400 PISTOLA MANUAL DE SELLADORES 400ML 1 unidad