UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ANILLOS DE SEGURIDAD DIN 471 PARA ABRIR

Código 428325 | Peso 0.40Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Kit de Anillos de seguridad DIN 471 que se emplean donde se desee una fijación segura entre una o varias piezas alojadas en un cilindro mediante la realizacion de una ranura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 90.520,10 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Los Anillos de Seguridad DIN 471 se emplean donde se desee una fijación segura, entre una o varias piezas alojadas en un cilindro mediante la realización de una ranura.

Características

Se encuentran fabricados bajo norma DIN en Acero SAE 1070 y terminación pavonada. Diametro 8mm

Aplicaciones

Este tipo de Anillos Seeger son empleados en la fabricación de automóviles, máquinas agrícolas, viales, mineras y distintos dispositivos mecánicos.

Beneficios

Al ser fabricados bajo norma DIN, garantizamos estándares técnicos de calidad Alemana a la linea completa de Anillos.

00438 8 ANILLO DE SEGURIDAD 8 MM DIN 471 10 unidades
00438 9 ANILLO DE SEGURIDAD 9 MM DIN 471 10 unidades
00438 10 ANILLO DE SEGURIDAD 10 MM DIN 471 10 unidades
00438 12 ANILLO DE SEGURIDAD 12 MM DIN 471 10 unidades
00438 13 ANILLO DE SEGURIDAD 13 MM DIN 471 10 unidades
00438 14 ANILLO DE SEGURIDAD 14 MM DIN 471 10 unidades
00438 15 ANILLO DE SEGURIDAD 15 MM DIN 471 10 unidades
00438 16 ANILLO DE SEGURIDAD 16 MM DIN 471 10 unidades
00438 17 ANILLO DE SEGURIDAD 17 MM DIN 471 10 unidades
00438 18 ANILLO DE SEGURIDAD 18 MM DIN 471 10 unidades
00438 20 ANILLO DE SEGURIDAD 20 MM DIN 471 10 unidades
00438 21 ANILLO DE SEGURIDAD 21 MM DIN 471 10 unidades
00438 22 ANILLO DE SEGURIDAD 22 MM DIN 471 10 unidades
00438 23 ANILLO DE SEGURIDAD 23 MM DIN 471 10 unidades
00438 24 ANILLO DE SEGURIDAD 24 MM DIN 471 10 unidades
00438 25 ANILLO DE SEGURIDAD 25 MM DIN 471 10 unidades
00438 26 ANILLO DE SEGURIDAD 26 MM DIN 471 10 unidades
00438 28 ANILLO DE SEGURIDAD 28 MM DIN 471 10 unidades
00438 30 ANILLO DE SEGURIDAD 30 MM DIN 471 10 unidades
00438 32 ANILLO DE SEGURIDAD 32 MM DIN 471 10 unidades
Total - 200 unidades