Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ARANDELA DE COBRE

Código 498266 | Peso 0.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 184.041,00 Precio sin impuestos nacionales
90460 6 10 ARANDELA DE COBRE? 6 X 10 X 1 MM 20
90460 8 12 ARANDELA DE COBRE? 8 X 12 X 1 MM? ? 20
90460 8 14 ARANDELA DE COBRE 8 X 14 X 1 MM 20
90460 10 14 ARANDELA DE COBRE 10 X 14 X 1 MM??? 20
90460 12 16 ARANDELA DE COBRE 12 X 16 X 1,5 MM 20
90460 14 18 ARANDELA DE COBRE 14 X 18 X 1,5 MM? 20
90460 14 20 ARANDELA DE COBRE 14 X 20 X 1,5 MM? 20
90460 16 20 ARANDELA DE COBRE 16 X 20 X 1,5 MM?? 20
90460 18 22 ARANDELA DE COBRE 18 X 22 X 1,5 MM 20
90460 18 24 ARANDELA DE COBRE 18 X 24 X 1,5 MM 20
90460 20 26 ARANDELA DE COBRE 20 X 26 X 1,5 MM 20
90460 22 27 ARANDELA DE COBRE 22 X 27 X 1,5 MM 20
90460 24 30 ARANDELA DE COBRE 24 X 30 X 2MM 20
Total - 260
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta