UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ARANDELAS DE COBRE

Código 00000 999 951 | Peso 1.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 94.525,20 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios


90460 10  14 ARANDELA DE COBRE 10 X 14 X 1 MM     20
90460 12  18 ARANDELA DE COBRE 12 X 18 X 1,5 MM   20
90460 14  18 ARANDELA DE COBRE 14 X 18 X 1,5 MM   20
90460 18  24 ARANDELA DE COBRE 18 X 24 X 1,5 MM   20
90460 20  26 ARANDELA DE COBRE 20 X 26 X 1,5 MM   20
90460 22  27 ARANDELA DE COBRE 22 X 27 X 1,5 MM   20
90460 6   10 ARANDELA DE COBRE  6 X 10 X 1 MM     20
90460 8   14 ARANDELA DE COBRE 8 X 14 X 1 MM      20
90460 8   12 ARANDELA DE COBRE  8 X 12 X 1 MM    20