UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ARANDELAS PLANAS

Código 425463 | Peso 1.55Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Componente metálico utilizado para distribuir la carga de un tornilo o tuerca, evitando daños en la superficie y asegurando una conexión más firme y estable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 116.842,44 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

00407 10 ARANDELA PLANA 10 MM 100 unidades
00407 12 ARANDELA PLANA 12 MM 100 unidades
00407 4 ARANDELA PLANA 4 MM 100 unidades
00407 5 ARANDELA PLANA 5 MM 100 unidades
00407 6 ARANDELA PLANA 6 MM 100 unidades
00407 7 ARANDELA PLANA 7 MM 100 unidades
00407 8 ARANDELA PLANA 8 MM 100 unidades
Total - 700 unidades