Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DISCOS DE CORTE + MECHAS

Código 509254 | Peso 2.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 141.775,70 Precio sin impuestos nacionales
90664 115 302 DISCO CORTE THUNDER INOX 115X1 10
90664 115 306 DISCO CORTE THUNDER INOX 115X1,6 10
90664 115 301 DISCO CORTE THUNDER INOX 115X0,8X22 10
90664 180 301 DISCO CORTE THUNDER INOX 180X1,6 10
90624 000 200 MECHA HSS DIN 338 - D2,0 MM ZEBRA 2
90624 000 300 MECHA HSS DIN 338 - D3,0 MM ZEBRA 2
90624 000 350 MECHA HSS DIN 338 - D3,5 MM ZEBRA 2
90624 000 400 MECHA HSS DIN 338 - D4,0 MM ZEBRA 2
90624 000 450 MECHA HSS DIN 338 - D4,5 MM ZEBRA 2
90624 000 500 MECHA HSS DIN 338 - D5,0 MM ZEBRA 2
Total - 52
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta