Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT MECHA DOBLE PUNTA

Código 498287 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 50.685,69 Precio sin impuestos nacionales
90636 25 MECHA DOBLE PUNTA DE 2,5 mm 1
90636 30 MECHA DOBLE PUNTA DE 3,0 mm 1
90636 40 MECHA DOBLE PUNTA DE 4,0 mm 1
90636 42 MECHA DOBLE PUNTA DE 4,2 mm 1
90636 45 MECHA DOBLE PUNTA DE 4,5 mm 1
90636 50 MECHA DOBLE PUNTA DE 5,0 mm 1
90636 55 MECHA DOBLE PUNTA DE 5,5 mm 1
90636 60 MECHA DOBLE PUNTA DE 6,0 mm 1
90636 65 MECHA DOBLE PUNTA DE 6,5 mm 1
Total - 9
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta