Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT ORING MILIMÉTRICO

Código 515121 | Peso 1.11Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 192.121,38 Precio sin impuestos nacionales
80468 10 20 ORING 10X2 25
80468 11 26 ORING 11 x 2.6 25
80468 12 250 ORING 12 X 2.5mm 25
80468 14 26 ORING 14 X 2.6 25
80468 150 25 ORING 15 x 2.5 25
80468 17 25 ORING 17 x 2.5 25
80468 187 26 ORING 18.7 X 2.6 25
80468 19 3 ORING 19 X 3 25
80468 20 3 ORING 20 X 3 25
80468 22 3 ORING 22 X 3 25
80468 234 35 ORING 23.4 X 3.5 25
80468 26 3 ORING 26 X 3 25
80468 27 3 ORING 27 X 3 25
80468 29 3 ORING 29 X 3 25
80468 30 3 ORING 30 X 3 25
80468 36 30 ORING 36 X 3 25
80468 40 40 ORING 40 X 4 mm 25
80468 42 40 ORING 42 X 4 25
80468 45 40 ORING 45 X 4 mm 25
80468 5 2 ORING 5.0 X 2.0 25
80468 6 2 ORING 6 X 2 25
80468 7 23 ORING 7 X 2.30 25
80468 75 2 ORING 7.5 X 2 25
80468 335 30 ORING CONECTOR DE ADMISION 25
Total - 600
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Importante, a tener en cuenta