UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT SELLADOR DE PARABRISAS + PISTOLA DE REGALO

Código 428370 | Peso 46.77Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Kit SELLADOR DE PARABRISAS mas una PISTOLA de REGALO!
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 748.990,00 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Usos

Sellador de parabrisas plus ideal para sellar y pegar vidrios y parabrisas de automotores

Características

Cuenta con un 98% de material activo, puede aplicarse con una pistola neumática o de forma manual, cura con la humedad del aire y se mantiene permanentemente elástico. Su excelencia adhesión al vidrio permite las mejores terminaciones

Aplicaciones

Este adhesivo cuenta con perfecta adhesión al vidrio ideal para parabrisas, cristales traseros, cristales laterales y cristales de escotilla de embarcaciones

Beneficios

Alta adhesividad y sellado, permanente flexibilidad y es muy fácil de aplicar y remover para la mejor optimización del operario. Cuenta con bajo olor, es respuetoso con el medio ambiente, no contamina ni forma burbujas para la prolijidad en cada aplicación

90890 026 270 ADH/SELLAD PARABRISAS PLUS 600 ML 48 unidades
90891 320 600 PISTOLA MANUAL DE SELLADORES 600ML 1 unidad