UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIJA FLEX. ADHES. 70MM X 1.5M G320

Código 90674 701 032 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Lija flexible adhesiva para lijado en seco.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Es un producto fabricado con granos de óxido de aluminio de alto rendimiento, respaldo de tela y resina.
El respaldo de tela, permite doblar, torcer y el grano permanece intacto.
El diseño del grano evita el empaste prematuro y reduce la temperatura.

Grano: Óxido de Aluminio
Revestimiento: Grano abierto
Aglutinante: Resina
Soporte: Tela Peso - J Flexible
Fijación: Adhesivo
Color: Marrón
Tamaño: 70mm X 1.5m