Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE PARA PUNTAS BIT

Código 90714 23 103 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave crique para puntas bit de 1/4", con cabezal de perfil bajo y mecanismo reversible, ideal para trabajos en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 274.288,85
$ 119.790,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT SET PUNTAS BIT 1/4 + LLAVE $ 213.156,02
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave crique para puntas bit está diseñada con un accionamiento de 1/4" en el extremo de crique y un extremo fijo estriado también de 1/4". Fabricada en acero aleado tratado térmicamente, ofrece alta resistencia y durabilidad. Su acabado cromado proporciona protección contra la corrosión y facilita la limpieza. Compatible con todas las puntas y tubos hexagonales de 1/4", cuenta con un cabezal de perfil extremadamente bajo, considerado el más pequeño de la industria. El mecanismo de crique de 52 dientes permite un ángulo de giro de apenas 7 grados, lo que facilita el trabajo en espacios estrechos. Además, incorpora función reversible para operación en ambos sentidos.

Usos

Esta herramienta se utiliza para tareas de ajuste, montaje y mantenimiento en espacios reducidos, donde se requiere precisión y maniobrabilidad. Es ideal para trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, armado de estructuras, reparación de maquinaria y tareas en líneas de producción.

Características

Accionamiento de 1/4" en ambos extremos. Material: acero aleado tratado térmicamente. Acabado cromado. Cabezal de perfil bajo. Mecanismo de crique de 52 dientes. Ángulo de giro de 7°. Función reversible (derecha e izquierda). Compatible con puntas y tubos hexagonales de 1/4".

Aplicaciones

Se aplica sobre puntas y tubos hexagonales de 1/4", utilizados en tornillos, tuercas y fijaciones en general. Es especialmente útil en superficies metálicas, componentes mecánicos, estructuras industriales y equipos de difícil acceso.

Beneficios

Su diseño compacto permite trabajar en espacios muy reducidos, donde otras herramientas no entran. El mecanismo de 52 dientes mejora la precisión y reduce el esfuerzo. La función reversible agiliza el trabajo sin necesidad de cambiar de herramienta. Su compatibilidad con puntas estándar de 1/4" la convierte en una opción versátil para múltiples tareas.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar únicamente con puntas y tubos hexagonales de 1/4" para garantizar un ajuste seguro. Almacenar en lugar seco para preservar el acabado cromado. No aplicar fuerza excesiva que exceda la capacidad del mecanismo de crique.

Datos técnicos

Descripción Valor
Cód. 90714 23 103
Extremo de crique Accionamiento de 1/4"
Extremo fijo 1/4" estriado
Material Acero aleado tratado térmicamente
Acabado Cromado
Mecanismo de crique 52 dientes
Ángulo de giro
Función Reversible (derecha e izquierda)
Compatibilidad Puntas y tubos hexagonales de 1/4"

También te puede interesar

También te puede interesar