Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MAGNETIZADOR PARA PUNTAS BITS

Código 90715 34 951 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Par de magnetizadores para puntas bit, con diseño automático para ejes hexagonales y cilíndricos de hasta 1/4”, incluye función de desmagnetización.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 72.629,04
$ 29.040,00 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT SET PUNTAS BIT 1/4 + LLAVE $ 213.156,02
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El magnetizador para puntas bit de Würth está diseñado para facilitar la magnetización de puntas, llaves Allen y destornilladores con eje de hasta 1/4” de diámetro. Su carcasa está fabricada en policarbonato y contiene un imán de neodimio de alta potencia, capaz de sujetar tornillos con firmeza durante el trabajo. El diseño incorpora un resorte que permite el ajuste automático a ejes hexagonales y cilíndricos, lo que mejora la compatibilidad y la facilidad de uso. Además, incluye función de desmagnetización, lo que lo convierte en una herramienta versátil y práctica para tareas de montaje y mantenimiento. Su formato compacto permite llevarlo cómodamente en el bolsillo o caja de herramientas.

Usos

Se utiliza para magnetizar puntas de destornillador, llaves Allen y herramientas similares, facilitando la sujeción de tornillos durante el trabajo. También permite desmagnetizar cuando se requiere evitar interferencias o manipular componentes electrónicos.

Características

El producto incluye un par de magnetizadores. Tiene un largo de 23 mm y un diámetro de 13 mm. Está fabricado en policarbonato con imán de neodimio. Es compatible con herramientas de hasta 1/4” de diámetro interior o eje.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, carpinterías, electrónica, armado de maquinaria, y cualquier entorno donde se utilicen puntas bit o herramientas de precisión.

Beneficios

Permite trabajar con mayor comodidad y seguridad al evitar que los tornillos se caigan durante el montaje. Su diseño automático se adapta a distintos tipos de herramientas sin necesidad de ajustes manuales. La función de desmagnetización amplía su utilidad en trabajos electrónicos. Es liviano, compacto y fácil de usar.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Código Largo (mm) Diámetro (mm) Material carcasa Tipo de imán Compatibilidad
90715 34 951 23 13 Policarbonato Neodimio Puntas, llaves y destornilladores ≤ 1/4”

También te puede interesar

También te puede interesar