Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGO DESTORN. C/CRIQUE S/PUNTAS

Código 90613 610 0 | Peso 0.26Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mango destornillador con crique y compartimento para guardar puntas bit
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Es ideal para aplicaciones de montaje, mantenimiento, reparaciones en el hogar, trabajos eléctricos, armado de muebles y tareas en talleres mecánicos o de electrónica. Se utiliza con puntas intercambiables (bits) según el tipo de tornillo.

Características

Potente destornillador con crique que evita el cambio del mango para cada uso. Con una mano se puede cambiarla dirección de giro. Extremadamente delgado para una óptima transferencia de fuerza (máx.20Nm) y un agarre cómodo, grip de dos componentes. Con porta puntas bit, para 12 puntas, rebatible, para llevar adonde necesites el surtido de puntas que necesites. Puntas bit no incluidas.

Aplicaciones

Apto para tornillos de diferentes tipos y tamaños gracias a su compatibilidad con puntas estándar. Puede ser usado en espacios reducidos o de difícil acceso, ya que el sistema de crique minimiza los movimientos necesarios para operar.

Beneficios

Permite trabajar más rápido y con menor esfuerzo. El sistema de trinquete mejora la eficiencia en trabajos repetitivos. Su compatibilidad con múltiples puntas lo hace versátil para diferentes tipos de tornillos. Es compacto, ligero y fácil de transportar.

Importante, a tener en cuenta