Para uso en todo tipo de superficies metálicas, madera y reparación automotriz.
Fabricada con fibra de nylon y óxido de aluminio, en formato 150x230 mm. Tecnología no tejida que permite mayor durabilidad y acabado uniforme. Puede usarse en seco o húmedo, y en ambas caras. Alto poder de adaptación a superficies irregulares. Viene en grano 150, 320 y 600.
Es aplicable sobre superficies metálicas (como acero y acero inoxidable), madera, plásticos, vidrio y en trabajos de reparación automotriz. Su versatilidad permite su uso en talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, flotas de transporte y minería.
Ofrece una excelente relación entre poder de corte y terminación fina, ideal para trabajos de pulido intermedio. Su versatilidad en materiales y condiciones de uso la convierte en una herramienta eficiente para múltiples industrias. La posibilidad de usar ambos lados y en condiciones húmedas o secas maximiza su rendimiento y vida útil.
No utilizar en superficies calientes o con presencia de llamas. Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad para conservar sus propiedades abrasivas. Verificar compatibilidad del grano con el tipo de trabajo deseado para evitar sobrepulido o daño en la superficie.