UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MARTILLO ANTIRREBOTE DE PU

Código 90715730 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Martillos antirrebote de poliuretano con cabeza rellena de balines de acero, diseñados para trabajos de precisión sin dañar las superficies. Disponibles en dos versiones: 590 g y 1080 g.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Gramos
1080 590
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Estos martillos son ideales para trabajos de ensamblado, colocación de piezas delicadas y ajustes precisos en procesos donde no se deben dañar las superficies. Se utilizan comúnmente en tareas de chapa y pintura, aberturas, montaje de estructuras metálicas o de aluminio, trabajos en madera, y en gomerías o talleres donde se requiere precisión sin impacto agresivo. La elección del peso depende del tipo de trabajo y la fuerza requerida.

Características

Cabeza de poliuretano con revestimiento de nitrilo, rellena con balines de acero. Mango de acero con revestimiento de nitrilo. Empuñadura ergonómica de goma. Rango térmico de trabajo: -20°C a 90°C. Efecto antirrebote que mejora la precisión y seguridad en el golpe. Dos versiones disponibles: 590 g: cabeza de 45 mm, largo total de 300 mm. 1080 g: cabeza de 55 mm, largo total de 345 mm.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas, de aluminio, madera, vidrio y otros materiales delicados. Son especialmente útiles para golpear piezas sin riesgo de rotura o deformación, como en el armado de estructuras, colocación de vidrios o ajuste de componentes en línea de producción.

Beneficios

El diseño antirrebote permite un golpe controlado, evitando daños en las piezas trabajadas. Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y resistencia en entornos exigentes. La empuñadura ergonómica mejora la comodidad del operario, reduciendo la fatiga en usos prolongados. La disponibilidad en dos tamaños permite elegir el modelo más adecuado según el tipo de trabajo.

Los martillos antirrebote de PU de Würth están diseñados para tareas que requieren fuerza controlada y precisión, sin riesgo de dañar las piezas trabajadas. La cabeza está fabricada en poliuretano con revestimiento de nitrilo y rellena con balines de acero, lo que permite amortiguar el impacto y eliminar el efecto rebote. El mango, construido en acero y también revestido en nitrilo, ofrece gran rigidez y resistencia. La empuñadura ergonómica de goma proporciona un agarre cómodo y seguro. Están disponibles en dos versiones: uno de 590 g con cabeza de 45 mm y largo total de 300 mm, y otro de 1080 g con cabeza de 55 mm y largo total de 345 mm. Ambos modelos soportan un amplio rango térmico de trabajo, desde -20°C hasta 90°C.