Se utilizan como guía central en el uso de sierras corona para perforación en materiales diversos. Son esenciales en tareas de instalación, mantenimiento, montaje de componentes, trabajos eléctricos, metalúrgicos y de construcción.
Existen dos versiones: una para coronas A4, compatible con sierras de 14 a 30 mm de diámetro, con encastre hexagonal de 6.35 mm; y otra para coronas A2, compatible con sierras de 32 a 152 mm de diámetro, con encastre hexagonal de 11 mm
Se aplican en combinación con sierras corona sobre superficies metálicas, plásticas, de madera o materiales compuestos, dependiendo del tipo de sierra utilizada. Son aptas para trabajos en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial, instalaciones eléctricas y mecánicas.
Permiten iniciar el corte con mayor precisión y seguridad, evitando el desplazamiento de la sierra sobre la superficie. Mejoran la estabilidad del trabajo, reducen el desgaste de la herramienta y optimizan el tiempo de perforación. Su compatibilidad con distintos diámetros de sierras las hace versátiles para múltiples aplicaciones.