Se utilizan para marcar el centro de piezas cilíndricas o de geometría regular antes de operaciones de torneado, fresado o perforado. Son ideales para procesos de preparación en líneas de producción, talleres de mecanizado, mantenimiento industrial y fabricación de componentes metálicos.
Fabricadas en acero rápido HSS. Ángulo de punta: 60°. Corte a la derecha. Acabado brillante. Norma DIN 333A. Disponibles en múltiples medidas de punta y vástago. Aptas para uso bilateral.
Aplicables sobre piezas metálicas que serán trabajadas en tornos, centros de mecanizado o fresadoras. Se utilizan en acero, hierro fundido, aluminio y otros metales compatibles con herramientas HSS. Son comunes en industrias metalúrgicas, automotrices, ferroviarias, navales y de maquinaria pesada.
Permiten una marcación precisa del centro, mejorando la alineación en procesos posteriores. Reducen el tiempo de perforación y minimizan errores en el mecanizado. Su construcción robusta y acabado brillante aseguran durabilidad y rendimiento constante. La posibilidad de uso en ambos lados aporta flexibilidad en el trabajo.