Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MEDIDOR DESGASTE CUBIERTA DIGITAL

Código 90715 076 202 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Medidor digital de profundidad para neumáticos, con cuerpo de ABS, pantalla digital y lectura en milímetros y pulgadas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 71.644,88
$ 31.004,09 Precio sin impuestos nacionales
57% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El medidor de desgaste de cubierta digital de Würth está diseñado para medir con precisión la profundidad de la banda de rodadura de neumáticos. Su cuerpo está fabricado en ABS, lo que lo hace liviano y resistente, y cuenta con una pantalla digital que permite visualizar los resultados de forma clara y rápida. La medición puede realizarse en milímetros o pulgadas, y el dispositivo permite llevar a cero en cualquier posición mediante el botón “ZERO”. Además, incluye aviso de batería baja a través de parpadeo en pantalla. Su resolución es de 0,01 mm y el rango de medición va de 0 a 25,4 mm. Funciona con una pila tipo LR44 o SR44 (no incluida).

Usos

Se utiliza para medir el desgaste de la banda de rodadura de neumáticos, permitiendo determinar si el neumático está dentro de los parámetros de seguridad o necesita ser reemplazado. Es ideal para controles técnicos, mantenimiento preventivo y revisiones periódicas.

Características

El medidor tiene un rango de medición de 0 a 25,4 mm, resolución de 0,01 mm, temperatura de trabajo de 0 a 40 °C, cuerpo de ABS, pantalla digital, lectura en milímetros y pulgadas, botón de puesta en cero, y aviso de batería baja.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, gomerías, centros de inspección vehicular, mantenimiento de flotas, transporte de carga y pasajeros, y cualquier entorno donde se realice control de neumáticos en vehículos livianos, pesados o maquinaria.

Beneficios

Permite realizar mediciones rápidas y precisas del desgaste de neumáticos, optimizando el tiempo de trabajo. Su pantalla digital facilita la lectura, y el botón de puesta en cero mejora la usabilidad. El diseño compacto y liviano lo hace cómodo para uso frecuente. La doble escala de medición lo vuelve versátil para distintos sistemas de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Código Rango de medición Resolución Temperatura de trabajo Alimentación Material Lectura
90715 076 202 0–25.4 mm 0.01 mm 0–40 °C 1 pila LR44/SR44 (no incluida) ABS mm / pulgadas

También te puede interesar

También te puede interesar