Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

METAL LIQUIDO 500G

Código 90893 449 | Peso 0.57Kg. | Vto. 01/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Metal líquido bicomponente para soldadura en frío, ideal para reparar, rellenar, sellar y enmasillar superficies metálicas permeables. Se aplica con espátula y endurece formando una masa similar al metal.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 305.474,18 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El acero líquido Würth es un sistema de dos componentes a base de resinas reaccionantes que, al mezclarse, generan una masa con propiedades similares al metal. Su consistencia en pasta permite una aplicación precisa, incluso en superficies verticales, sin escurrimientos. Una vez endurecido, puede ser mecanizado como un metal: se puede tornear, fresar, taladrar, limar o filetear sin dificultad. La mezcla se realiza en proporción 1:1 (dos tiras iguales), lo que minimiza errores. Está especialmente diseñado para reparaciones urgentes y pequeñas intervenciones en piezas metálicas.

Usos

Se utiliza para reparaciones rápidas en componentes metálicos, especialmente en situaciones donde se requiere rellenar formas, sellar poros o enmasillar zonas permeables. Es ideal para mantenimiento industrial, automotriz, hidráulico y en procesos de fabricación o retoque de piezas metálicas.

Características

Sistema bicomponente (A:B = 1:1) Consistencia: Pasta Densidad: 2,80 kg/m³ Tiempo de endurecimiento superficial: 7–12 minutos Tiempo de endurecimiento total: 4–24 horas Vida útil de aplicación: 5 minutos por cada 20 g Resistencia a la compresión: 70 N/mm² Resistencia a la tracción: 12,5 N/mm² Resistencia al corte: 14,5 N/mm² Conductividad térmica: 0,7 kcal/mh°C Rango de temperatura: -60°C a +120°C Estabilidad dimensional (Martens): 40°C Coeficiente de expansión lineal: 40×10⁻⁶/°C Temple: hasta 120°C durante 1 hora Tiempo de almacenamiento: mínimo 2 años

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre metales pulidos y libres de contaminantes como polvo, grasa o aceite. Es apto para carcasas, bloques de motor, radiadores, depósitos, cilindros hidráulicos, cárteres, moldes, hélices, bulones, roscas, intercambiadores de calor, condensadores, tolvas, fundición gris (en procesos de vertido y mecanizado), alojamientos de rodamientos, guías, prototipos y conductores de polvo.

Beneficios

Permite realizar reparaciones metálicas sin necesidad de soldadura tradicional. Su facilidad de mezcla y aplicación lo hace ideal para trabajos rápidos y precisos. Una vez endurecido, se comporta como metal, lo que permite su mecanizado completo. Su resistencia mecánica y térmica lo convierte en una solución confiable para múltiples industrias.

Importante, a tener en cuenta

Antes de aplicar, las superficies deben estar limpias y libres de contaminantes. La mezcla debe realizarse de forma homogénea y aplicarse inmediatamente. Se recomienda seguir las instrucciones del envase para asegurar el rendimiento del producto. No aplicar en superficies húmedas o contaminadas. Almacenar en condiciones adecuadas para mantener su vida útil.

Datos técnicos

Preparación de la mezcla Componente A: Componenente B= 1:1
Tiempo de endurecimiento superficial 7 - 12 minutos (temperatura ambiente)
Tiempo de endurecimiento total 4 24 horas (temperatura ambiente)
Vida útil de aplicación 5 minutos / 20 g (temperatura ambiente)
Consistencia Pasta
Densidad 2.80 Kg / m3
Resistencia a la compresión 70 N / mm2
Resistencia a la tracción 12.5 N / mm2
Resistencia al corte 14.5 N / mm2
Conductividad térmica 0.7 Kcal / mh °C
Resistencia a la temperatura -60° C a + 120° C
Estabilidad dimensional / Martens 40° C
Coeficinete de expansión lineal 40 x 10 1° C
Temple Hasta 120° C / 1h
Tiempo de almacenamiento Mínimo 2 años

También te puede interesar

También te puede interesar