Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MULTIHERRAMIENTA EDICION RW

Código 90715 662 024 | Peso 0.56Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Multiherramienta Edición Limitada con diseño exclusivo, fabricada en acero inoxidable. Compacta, resistente y equipada con 15 funciones esenciales para trabajos técnicos, actividades al aire libre y uso doméstico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 267.132,91 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Multiherramienta Edición Limitada de Würth está diseñada para ofrecer versatilidad y durabilidad en un formato compacto. Fabricada en acero inoxidable 440, incluye 8 herramientas que se bloquean de forma segura en su posición, brindando un total de 15 funciones. Su diseño permite desbloqueo y bloqueo con una sola mano, lo que facilita su uso en situaciones exigentes. Viene acompañada de un estuche de cuero fino con pasador para cinturón, ideal para llevarla siempre a mano. Es una herramienta de emergencia de alta calidad, pensada para actividades al aire libre, camping, hobbies, mantenimiento general y tareas en el hogar.

Usos

Se utiliza como herramienta multifunción para trabajos de mantenimiento, reparaciones rápidas, tareas de corte, ajuste y manipulación de materiales. Es ideal para mecánicos, operarios de línea, personal de mantenimiento, técnicos de campo, y también para actividades recreativas como camping o trekking.

Características

Incluye alicate puntiagudo con cortadores laterales, destornillador PH2 robusto, hoja de cuchillo de acero inoxidable 440, abrelatas con peladora de cables, sierra para madera con escala en mm y pulgadas, sierra dentada de acero inoxidable 440, destapador con destornillador plano, lima con corte áspero y liso, y punzón (AWL). Tamaño: 102 x 39 x 23 mm. Sistema de bloqueo y desbloqueo con una sola mano. Estuche de cuero con pasador para cinturón.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre materiales como madera, cables, metales blandos, tornillos, tapas, superficies rugosas o lisas. Es útil en entornos industriales, talleres, vehículos de carga y livianos, maquinaria agrícola, espacios domésticos y actividades al aire libre.

Beneficios

Ofrece una solución integral en un solo producto, reduciendo la necesidad de transportar múltiples herramientas. Su diseño compacto y resistente permite un uso prolongado en condiciones exigentes. El estuche de cuero facilita su portabilidad y acceso rápido. Ideal como herramienta de emergencia o complemento en kits de trabajo y recreación.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar