Se utiliza en procesos de pulido automotriz para eliminar imperfecciones, mejorar el brillo y preparar superficies para tratamientos posteriores. Es ideal para trabajos de detailing, mantenimiento estético de flotas, reparación de pintura y terminaciones en carrocerías.
Disponible en dureza dura, color azul, y diámetros de 90 mm, 145 mm y 170 mm. La espuma de poro abierto y superficie cuadriculada favorece la disipación del calor. Los modelos de mayor diámetro incluyen perforación central para facilitar el centrado. El borde redondeado permite adaptarse a la forma del vehículo sin dañar la pintura.
Aplicable sobre superficies pintadas de vehículos, especialmente en zonas curvas o con contornos. Compatible con pulidoras rotativas y orbitales. Utilizado en talleres de chapa y pintura, centros de estética automotriz, concesionarios, y mantenimiento de flotas livianas y pesadas.
Ofrece mayor rendimiento del pulimento, menor desgaste del pad y resultados de brillo superiores. Su diseño permite un pulido uniforme, cómodo y seguro, incluso en zonas difíciles. La estructura de poro abierto evita el sobrecalentamiento, prolongando la vida útil del producto.