Se utiliza como indumentaria de protección y trabajo en tareas de mantenimiento, talleres mecánicos, metalúrgicas, construcción, logística, transporte, industria en general y actividades donde se requiere movilidad, resistencia y múltiples espacios de guardado. Es apto para trabajos prolongados, operaciones en línea de producción, intervenciones técnicas y labores que demandan resistencia al desgaste.
El pantalón está confeccionado con gabardina de 65% poliéster y 35% algodón, con un gramaje de 240 g/m². Posee doble costura exterior y refuerzo en la costura interior, brindando alta resistencia al uso. Incluye seis bolsillos funcionales de distintos tipos y un diseño preparado para incorporar rodilleras. Cuenta con elástico lateral en la cintura para mejorar el ajuste. Presenta bajo encogimiento, baja decoloración y se ofrece en color azul marino, con o sin reflectivos.
Se aplica como prenda de trabajo en industrias, talleres, depósitos, obras, plantas de producción y actividades de campo donde se necesita protección, comodidad y practicidad. Su uso es adecuado para operarios, técnicos, mantenimiento, metalúrgicos, mecánicos, choferes, personal de pañol y cualquier entorno donde se requiera ropa resistente y con capacidad de carga.
Ofrece una excelente durabilidad gracias a su doble costura y refuerzos, lo que prolonga la vida útil del producto incluso en entornos de trabajo exigentes. Sus múltiples bolsillos permiten transportar herramientas y elementos de manera organizada y accesible. La compatibilidad con rodilleras aumenta el confort en tareas prolongadas. Su composición y gramaje equilibran resistencia y comodidad, mientras que la mínima decoloración y encogimiento aseguran un uso confiable y uniforme en el tiempo. El elástico lateral brinda un ajuste más cómodo para distintas complexiones físicas.
Debe seleccionarse el talle adecuado para asegurar comodidad y movilidad. En caso de utilizar rodilleras, deben colocarse correctamente en los espacios previstos para evitar molestias o desgaste indebido. La durabilidad del color puede verse afectada por lavados inadecuados, por lo que se recomienda seguir las pautas habituales de cuidado para prendas de gabardina. La disponibilidad de versiones con o sin reflectivo debe considerarse según el tipo de actividad y normativa interna de cada empresa. Seguir las instrucciones de lavado de las etiquetas.