UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PARA CONECTORES DE COMBUSTIBLE

Código 91952 180 001 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza compacta diseñada para desconectar rápidamente accesorios de combustible, EVAP y DEF con conectores tipo botón, ofreciendo un agarre seguro y cómodo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 139.563,82
$ 67.198,56 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Esta pinza para conectores de combustible permite una desconexión rápida y eficiente de accesorios en sistemas de combustible, EVAP y DEF. Su diseño compacto se adapta perfectamente a la palma de la mano, facilitando el trabajo en espacios reducidos. Cuenta con una cabeza giratoria de 180° y mordazas pivotantes accionadas por resorte, lo que mejora la maniobrabilidad. El cuerpo está fabricado en ABS, mientras que las mordazas son de acero con dureza de 55-70 HRA. El agarre antideslizante de PVC de doble inmersión asegura comodidad y control durante el uso.

Usos

Se utiliza para liberar y desconectar conectores tipo botón en líneas de combustible y sistemas EVAP y DEF, especialmente en tareas de mantenimiento automotriz, reparación de sistemas de inyección y trabajos en talleres mecánicos.

Características

La pinza cuenta con una apertura de mandíbula de 43 mm y una longitud total de 130 mm, lo que la hace compacta y fácil de manejar. Sus mordazas están fabricadas en acero con una dureza de 55-70 HRA, garantizando resistencia y durabilidad. El cuerpo está hecho de ABS, un material robusto y liviano, mientras que el agarre posee un revestimiento de PVC de doble inmersión, ofreciendo comodidad y seguridad antideslizante. Además, incorpora una cabeza giratoria de 180° y mordazas pivotantes accionadas por resorte, que mejoran la maniobrabilidad y facilitan la desconexión rápida de conectores tipo botón.

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones en vehículos livianos y pesados, sistemas de combustible, líneas de evaporación y reductores de emisiones. Puede emplearse en conexiones eléctricas específicas del automóvil y en entornos donde se requiera manipular conectores plásticos o metálicos

Beneficios

Ofrece una desconexión rápida y segura sin dañar los conectores, reduciendo el tiempo de trabajo y evitando riesgos de rotura. Su diseño ergonómico y compacto permite trabajar en espacios reducidos, mientras que el agarre antideslizante brinda mayor comodidad y control. La durabilidad del acero y el ABS asegura una larga vida útil frente a otras herramientas menos robustas.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar la pinza para cortar o aplicar fuerza excesiva sobre piezas que no sean conectores tipo botón, ya que puede dañar la herramienta. Mantener limpia y seca para prolongar la vida útil. Almacenar en un lugar protegido de humedad y agentes corrosivos.

También te puede interesar

También te puede interesar