Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA DE LIMPIEZA CON ESPUMA

Código 90891 100 130 | Peso 0.76Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La Pistola de Limpieza con Espuma es una herramienta profesional que combina pulverización y generación de espuma para tareas exigentes en talleres, mantenimiento industrial y limpieza vehicular. Su construcción robusta y botella de alta capacidad la vuelven ideal para trabajos continuos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 180.381,30 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La Pistola de Limpieza con Espuma está fabricada con un cuerpo de polímero PA6 reforzado con un 30% de fibra de vidrio, lo que asegura alta resistencia mecánica y durabilidad ante uso intensivo. Su botella de polietileno de alta densidad (HDPE) resiste productos químicos comunes de limpieza. La tobera de 189 mm permite generar espuma abundante o aplicar líquidos en forma de pulverizado, según la necesidad del trabajo. Funciona con aire comprimido, soporta una presión máxima de 232 psi y consume 130 l/min a 6 bar. Su capacidad de 1000 ml facilita trabajos prolongados sin recargas frecuentes.

Usos

Se utiliza para limpieza profunda en sectores mecánicos, metalúrgicos, automotrices, mantenimiento industrial, flotas de transporte, maquinaria agrícola y tareas donde se necesite remover suciedad adherida, grasas, polvo y residuos. Es ideal para prelavado vehicular, limpieza de motores, piezas, plásticos, alfombras, tapizados, máquinas industriales y superficies que requieren acción combinada de espuma y presión.

Características

Construida en polímero PA6 con fibra de vidrio que aporta rigidez y resistencia al desgaste. Incluye botella HDPE de 1 litro con buena tolerancia química. Opera con aire comprimido hasta 232 psi y una tobera de 189 mm para proyección dirigida. Con un peso total de 900 g, resulta cómoda para trabajos prolongados. Permite alternar entre pulverización y espuma sin necesidad de cambiar equipos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, gomas, tapizados, carrocerías, piezas de motor, herramientas, partes de maquinaria y equipos expuestos a suciedad pesada. Es compatible con la mayoría de los productos de limpieza en base acuosa aptos para HDPE.

Beneficios

Ofrece dos funciones en un solo equipo, reduciendo costos y la necesidad de múltiples herramientas. Su construcción reforzada garantiza una vida útil prolongada incluso en entornos exigentes. La alta capacidad de la botella y el bajo consumo de aire optimizan los tiempos de trabajo. La generación de espuma ayuda a desprender la suciedad más rápido, mejorando la eficiencia de limpieza y reduciendo esfuerzo.

Importante, a tener en cuenta

Debe usarse únicamente dentro de los valores adecuados de presión de aire y con productos compatibles con HDPE. No exceder la presión máxima de trabajo. Se recomienda enjuagar la botella y la tobera luego de usar productos químicos para evitar obstrucciones. Guardar en un lugar seco y protegido de radiación UV prolongada para evitar degradación del material.

También te puede interesar

También te puede interesar