Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA PARA ESPUMA POLIURETANO PRO

Código 90891 200 001 | Peso 0.45Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola para espuma de poliuretano Pro, práctica, liviana y durable, diseñada para una aplicación precisa y eficiente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 101.549,25 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La pistola para espuma de poliuretano Pro está especialmente diseñada para aplicar espuma PU en spray con alta precisión y mínimo desperdicio. Su estructura combina materiales resistentes como aluminio, acero inoxidable y plásticos técnicos (PP/TPR), lo que garantiza una larga vida útil incluso en entornos exigentes. El diseño ergonómico del mango y la perilla reguladora permiten un manejo cómodo y controlado con una sola mano, ideal para trabajos prolongados o en espacios reducidos.

Usos

Se utiliza para la aplicación de espuma de poliuretano en spray en tareas de sellado, aislamiento térmico y acústico, y relleno de huecos o juntas. Es una herramienta común en procesos de construcción, mantenimiento y reparación.

Características

Fabricada con carcasa de aluminio, mango de PP/TPR y cuerpo con aguja de acero inoxidable. Posee una boquilla de 2 mm de diámetro, ajuste de flujo mediante perilla para uso con una sola mano, ciclos de ajuste de 6.5 mm, carrera mínima del gatillo entre 0.5 y 1 mm, y carrera efectiva de 7 mm.

Aplicaciones

Está pensada para aplicarse sobre superficies como mampostería, hormigón, madera, metal y otros materiales típicos de obra. Es ideal para trabajos en obra gruesa, terminaciones, instalaciones de aberturas, techos, paneles y sistemas de climatización.

Beneficios

Ofrece control preciso en la aplicación, reduce el desperdicio de material, permite un uso cómodo con una sola mano y garantiza durabilidad gracias a sus materiales de alta calidad. Es una herramienta confiable para profesionales que buscan eficiencia y resistencia.

Importante, a tener en cuenta

El limpiador no está incluido, por lo que se recomienda adquirirlo por separado para mantener la pistola en óptimas condiciones de funcionamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar